勝星産業
防寒パイルゴムライナー
裏地に起毛加工を施したパイル素材を採用した特殊2重構造。手を柔らかく包み込み、防寒性に優れた手袋です。ゴムライナーと同じ滑り止めを加工し、作業性も抜群です。
用途
冬季の屋内外各種作業 。
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.5
材質(繊維部)
表地:ナイロン、綿、裏地:アクリル、ポリエステル
材質(樹脂部)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
10
グリーン購入法
適合
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66250409
H838
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください