AFF WARE
ステンレス 洗濯バサミ ミニサイズ 20個セット シルバー色
ステンレス製で錆びにくい丈夫な洗濯バサミです。
ミニサイズなので靴下や下着、ハンカチなどの小さな洗濯物もしっかりホールド。
洗濯物だけではなく、書類の整理や袋の留め具としても役立ちます。
用途
洗濯用として。生活小物として
材質
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
8
寸法(cm)
5.5×1.6
開口幅(mm)
最大:21
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66250348
TR-SSB004-20SET
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください