飛散防止ネット 緑

飛散防止ネット 緑 - 大塚刷毛製造飛散防止ネット 緑 - 大塚刷毛製造飛散防止ネット 緑 - 大塚刷毛製造
(2件のレビュー)

ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。
ラッセル織です。

用途飛散防止材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)ハトメピッチ(mm)450材質(ハトメ)アルミニウムハトメ外径(mm)23ハトメ内径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51260116635103 36543.6×5.4
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75891595635111 18511.8×5.1
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51260116
2024-11-07
用途: 飛散防止
運輸・通信業

しっかりしてて丈夫そうです。しばらく使ってみようと思います!

対象商品 : 51260116
2020-05-22
用途: 草刈り
サービス業

もう少し丈夫ならありがたいと思います。3回の使用で穴が開いてしまい使えなくなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする