まるまる缶ホルダー MKHF-100

まるまる缶ホルダー MKHF-100 - 土牛まるまる缶ホルダー MKHF-100 - 土牛

配管工事に欠かせない塩ビパイプ用接着剤の缶や、一般的なスプレー缶などに取り付ける事が可能なホルダーです。各種スプレー缶と小サイズの塩ビパイプ接着剤用の65mmタイプ、塩ビパイプ接着剤、一般配管用接着剤、塗料缶などの100mm、110mmタイプの3種類。缶を装着した状態で、脚立や台車、腰回りやカラビナなどへ取り付けられます。スプレー缶や接着剤を使用する際は、ホルダーを装着したまま使用できます。

用途スプレー缶ホルダー質量(g)145対応100mm缶内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6625310504535
3,600
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする