パークレーン
両面アルミ蒸着 風呂用保温シート
浴槽に合わせてカットできるから隙間がなく、お湯のあたたかさをしっかりキープできます。
風呂ふたと併用しますと、さらに保温効果が上がります。
材質
発泡ポリスチレン・PETアルミ蒸着フィルム
耐熱温度(℃)
約60
内容量
1個
注意
※本製品と浴槽の間に隙間がありますと、そこから熱が逃げてお湯が冷める原因になりますので、できるだけ浴槽の形にぴったり沿うようにカットしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66252570
K-10976
M
72
約900×600×4
オープン
¥
898
¥
988
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66252579
K-10977
L
100
約1200×600×4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください