曜日別特売

あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ

あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ - CCPあったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ - CCPあったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ - CCPあったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ - CCPあったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ - CCPあったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ - CCPあったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ - CCPあったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ - CCP

あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ新登場!
USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。
ちいかわ達のぬくもりを感じられます。

消費電力(W)4.5定格DC5V 2Aケーブル長(m)USB:約1.8温度(℃)約42~46運転時間(分)連続約60(自動電源OFF)給電方式USB Type-A内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66256761KS-AN66-CCK約196195×125×255ちいかわ
6,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
66256770KS-AN66-CHW約196250×100×350ハチワレ
6,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
66256779KS-AN66-CUS約200195×125×310うさぎ
6,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする