CCP
あったかぬいぐるみ 肉まん
ほかほかの肉まんがあったかぬいぐるみに!
USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。
肉まんのホカホカ感、モチモチ感を味わえる感触。
消費電力(W)
4.5
定格
DC5V 2A
ケーブル長(m)
USB:約1.8
温度(℃)
約42~46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×300
運転時間(分)
連続約60(自動電源OFF)
給電方式
USB Type-A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66256788
KS-AN66-SNM
¥
5,891
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください