生興
SLBWシューズボックス シリンダー錠付
扉付タイプのシューズボックスになります。(シリンダー錠仕様)
用途
出入り口の靴の保管や小さな鞄等の保管にご利用いただけます。
性能
4ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付(網棚取り外し不可)
質量(kg)
68
色
ホワイト
材質(本体)
スチール/粉体塗装
材質(扉)
スチール/粉体塗装
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
施錠方法
(取手)シリンダー錠
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1100×350×1800
内容量
1台
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-30)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66257601
SLBW-424-S2
¥
198,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
1
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません