曜日別特売

SLBWシューズボックス シリンダー錠付

SLBWシューズボックス シリンダー錠付 - 生興SLBWシューズボックス シリンダー錠付 - 生興SLBWシューズボックス シリンダー錠付 - 生興SLBWシューズボックス シリンダー錠付 - 生興

扉付タイプのシューズボックスになります。(シリンダー錠仕様)

用途出入り口の靴の保管や小さな鞄等の保管にご利用いただけます。性能4ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付(網棚取り外し不可)質量(kg)35ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)施錠方法(取手)シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1100×350×945内容量1台
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-66)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66257321SLBW-M412-S2
107,700
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,200/税込¥4,620
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする