曜日別特売

SLBWシューズボックス 内筒交換錠

SLBWシューズボックス 内筒交換錠 - 生興SLBWシューズボックス 内筒交換錠 - 生興SLBWシューズボックス 内筒交換錠 - 生興SLBWシューズボックス 内筒交換錠 - 生興SLBWシューズボックス 内筒交換錠 - 生興SLBWシューズボックス 内筒交換錠 - 生興SLBWシューズボックス 内筒交換錠 - 生興SLBWシューズボックス 内筒交換錠 - 生興

扉付タイプのシューズボックスになります。(内筒交換錠仕様)

用途
出入り口の靴の保管や小さな鞄等の保管にご利用いただけます。
ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単交換(交換キー)。
ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)施錠方法(取手)内筒交換錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※マスターキー、予備内筒錠セット、その交換キー等はオプションです。
※キーは、各扉に1個しか付属しておりません。
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-7)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能
質量(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66256998SLBW-M10-T34ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付22600×350×945
100,300
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66257007SLBW-M6-T34ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付(網棚取り外し不可)20600×350×945
79,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66257016SLBW-M8-T34ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付20600×350×945
88,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66257181SLBW-M12-T34ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付27600×350×945
113,700
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66257190SLBW-M15-T34ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付29600×350×945
132,800
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66257199SLBW-M9-T34ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付(網棚取り外し不可)28900×350×945
99,700
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66257391SLBW-212-T34ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付(網棚取り外し不可)35600×350×1800
155,700
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66257400SLBW-M412-T34ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付(網棚取り外し不可)351100×350×945
128,400
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66257409SLBW-M416-T34ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付351100×350×945
145,900
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66257418SLBW-M420-T34ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付361100×350×945
170,200
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66257689SLBW-18-T34ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付(網棚取り外し不可)57900×350×1800
189,900
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66257698SLBW-24-T34ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付53900×350×1800
213,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66257707SLBW-30-T34ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付57900×350×1800
259,400
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66257716SLBW-424-T34ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付(網棚取り外し不可)681100×350×1800
239,900
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66257725SLBW-432-T34ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付631100×350×1800
273,700
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
66257741SLBW-440-T34ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付681100×350×1800
322,400
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする