Nヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット

Nヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット - NSPNヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット - NSPNヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット - NSPNヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット - NSPNヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット - NSPNヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット - NSP

寒さが襲うその瞬間、わずかな時間で暖かさが広がる。 最大約60℃の高温設計に加え、中綿入りのベストタイプで極寒の現場も快適に。 軽量で動きやすく、胸ポケット付きで利便性も抜群。 アウトドアでも通勤でも使える万能設計で、これ一着で冬を乗り切る。
冬を、もっと自由に。

バッテリー容量(mAh)12800素材【表側】ポリエステル100%【裏側】ポリエステル100%【中綿】ポリエステル100%内容量1セット
注意
※冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66255860NC-5243/M+NZ-LIBSM396088~94
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66255869NC-5243/L+NZ-LIBSL416292~98
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66255878NC-5243/2L+NZ-LIBS2L436496~102
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66255887NC-5243/3L+NZ-LIBS3L4566100~106
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66255896NC-5243/4L+NZ-LIBS4L4968112~118
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする