NSP
Nヒートベスト 発熱体内蔵式(服のみ)
寒さが襲うその瞬間、わずかな時間で暖かさが広がる。
最大約60℃の高温設計で、極寒の現場も快適に。軽量で動きやすく、耐久性も抜群。 プロの現場から日常の防寒まで、これ一着で完結。
冬を、もっと自由に。
素材
【表側】ポリエステル90%ポリウレタン10% 【裏側】ポリエステル100%【中綿】ポリエステル100%
内容量
1着
注意
※冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66255711
NC-5143/M
M
60
39
88~94
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66255720
NC-5143/L
L
62
41
92~98
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66255729
NC-5143/2L
2L
64
43
96~102
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66255738
NC-5143/3L
3L
66
45
100~106
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66255747
NC-5143/4L
4L
68
49
112~118
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500