Nヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット

Nヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット - NSPNヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット - NSPNヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット - NSPNヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット - NSPNヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット - NSPNヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット - NSPNヒートベスト発熱体内蔵式/大容量バッテリー+充電器フルセット - NSP

寒さが襲うその瞬間、わずかな時間で暖かさが広がる。
最大約60℃の高温設計で、極寒の現場も快適に。軽量で動きやすく、耐久性も抜群。 プロの現場から日常の防寒まで、これ一着で完結。
冬を、もっと自由に。

素材【表側】ポリエステル90%ポリウレタン10% 【裏側】ポリエステル100%【中綿】ポリエステル100%バッテリー容量(mAh)12800内容量1セット
注意
※冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66255808NC-5143/M+NZ-LIBSM603988~94
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66255817NC-5143/L+NZ-LIBSL624192~98
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66255826NC-5143/2L+NZ-LIBS2L644396~102
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66255835NC-5143/3L+NZ-LIBS3L6645100~106
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66255851NC-5143/4L+NZ-LIBS4L6849112~118
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする