加湿機能付きセラミックファンヒーター ポカプラス

加湿機能付きセラミックファンヒーター ポカプラス - siroca加湿機能付きセラミックファンヒーター ポカプラス - siroca加湿機能付きセラミックファンヒーター ポカプラス - siroca加湿機能付きセラミックファンヒーター ポカプラス - siroca加湿機能付きセラミックファンヒーター ポカプラス - siroca加湿機能付きセラミックファンヒーター ポカプラス - siroca加湿機能付きセラミックファンヒーター ポカプラス - siroca加湿機能付きセラミックファンヒーター ポカプラス - siroca

ヒーターと加湿器がこれ一台。A4に収まるコンパクトさで、あたためながら湿度コントロール。
・A4よりも小さいコンパクトサイズなのに、あたためも加湿もこれ一台
・2m先まで届く大風量でしっかりあたため
・あたためながら快適な湿度をキープ
・一気に加湿する「ターボ加湿」モードも
・衛生面に配慮した設計

付属品リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.1ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)温風強:1150、ターボ加湿:1100コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置機能温風運転/あたため加湿運転/ターボ加湿運転/人感センサー運転運転音(dB)25水タンク容量(L)3連続加湿時間(時間)6以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×27×35運転モード温風運転:弱・強/あたため加湿運転:しっとり・かいてき・ひかえめ最大加湿量(mL/h)700タイマー機能入切タイマー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66255668SH-3D251
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする