●明視野・暗視野両方の観察・記録ができる●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスIIをベース機種にして作られたデジタル顕微鏡。HDMIケーブルで簡単接続。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。●カメラを顕微鏡本体に搭載。面倒な組立てもなく保管がしやすい。●専用アプリ「NARIKA Connect」を使うと、端末から撮影・記録・計測ができます。●アプリはiOS、Android、Windows(付属のUSBよりソフトウェアをインストール)に対応●内部アプリケーションにより撮影・記録・計測ができます。※内部アプリケーションのみで撮影・記録・計測をする場合は、別途マウスが必要です。
仕様【顕微鏡ベース機種】生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600付属品接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル(2m)出力カメラ:USB1.0/2.0、HDMI対応OSWindows総合倍率40×~600×有効画素数約500万画素機能【便利機能】電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きメモリーmicroSDカードスロット付接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)(防カビ加工済)対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×(防カビ加工済)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式鏡筒長(mm)160撮像素子CMOS絞りコンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置内容量1個