曜日別特売

液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き 300cc 300ml ステンレス製

液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き 300cc 300ml ステンレス製 - be worth style(ビーワーススタイル)液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き 300cc 300ml ステンレス製 - be worth style(ビーワーススタイル)液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き 300cc 300ml ステンレス製 - be worth style(ビーワーススタイル)液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き 300cc 300ml ステンレス製 - be worth style(ビーワーススタイル)液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き 300cc 300ml ステンレス製 - be worth style(ビーワーススタイル)液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き 300cc 300ml ステンレス製 - be worth style(ビーワーススタイル)液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き 300cc 300ml ステンレス製 - be worth style(ビーワーススタイル)液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き 300cc 300ml ステンレス製 - be worth style(ビーワーススタイル)

液体が垂れずにピタッと止まる、ステンレス製のボウル
卵焼きや合わせ調味料、下ごしらえにぴったり
液だれしにくい、特殊な2段階の注ぎ口
円型ではなく液体を注ぎ口に集中させ、液体が一気に出るのを防ぎスムーズになる、しずく型の底面
持ちやすさにこだわった緩やかなカーブの淵
穴があることで親指がフィットしてボウルをしっかり支え、引っ掛け収納にも対応
内側には、50ml単位で300mlまでの目盛り付き
外側はラップがぴたっと密着する、なめらかな光沢仕上げ
実用容量 300ml、満水容量 約450ml

用途ボウルとして。料理に。18-8 ステンレス 重なる コンパクト 計量カップ 玉子 卵 たまご ドレッシング キッチン 台所 シンプル すっきり暮らす 燕三条 日本製材質本体:18-8ステンレス質量(kg)0.14容量(mL)実用容量300、満水容量450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×11.5×7.4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66255598OZ-165000S1個
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66255607OZ-165001S1セット(2個)
オープン
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする