PUMA GLOVE
ヒートグローブ
撥水、防水、防風、保温で厳しい寒さに耐える防寒グローブ。手の平にはエンボス加工を施した合成皮革を使用。手首ベルトで暖気の流出を防ぐ。タッチパネル対応。
用途
土木・組立・整備・倉庫・配達・サイクリング・アウトドア
素材
手甲:4双撥水生地・手の平:合成皮革・内側:フリース生地
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66256411
CW-3310
カモフラージュグリーン&ブラック
M
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
4日以内出荷
66256420
CW-3310
カモフラージュグリーン&ブラック
L
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
4日以内出荷
66256429
CW-3310
ペイントグレー&ブラック
M
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
4日以内出荷
66256438
CW-3310
ペイントグレー&ブラック
L
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください