PUMA GLOVE
マクロフリースグローブ
柔らかなマイクロフリース生地を使用したシンプルな防寒グローブ。シンプルなデザインと両手の小指側にPUMAロゴを施し、さりげないアクセントで様々なシーンで着用。タッチパネル対応。
用途
土木・組立・整備・倉庫・配達・サイクリング・アウトドア
素材
手甲:マイクロフリース・手の平:マイクロフリース・内側:マイクロフリース
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66256368
CW-3050
ブラック
M
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
66256377
CW-3050
ブラック
L
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
66256386
CW-3050
ネイビー
M
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
66256395
CW-3050
ネイビー
L
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください