充電式ペン型インパクトドライバー

充電式ペン型インパクトドライバー - EARTH MAN充電式ペン型インパクトドライバー - EARTH MAN充電式ペン型インパクトドライバー - EARTH MAN充電式ペン型インパクトドライバー - EARTH MAN充電式ペン型インパクトドライバー - EARTH MAN充電式ペン型インパクトドライバー - EARTH MAN

2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形
コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る
INPACT DEVICEでねじ・ボルトの締め付けに最適
LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい

用途
DIY作業や家具の組み立て等に
ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・樹脂の穴あけに
付属品ペン型インパクトドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約560使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)約30打撃数(min-1[回/分])約0~3000入力電圧(V)充電プラグ:DC5電池リチウムイオン電池※交換不可本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)充電時間(時間)最大 約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸バッテリー容量(Wh)14.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66261767IDR-72LiB
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする