TAKAGI(高儀)
ミニ万能鋏
手のひらサイズで使いやすい
さびにくいステンレス刃
連続作業に効くスプリング付
用途
鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに
材質
刃部:ステンレス鋼 、ハンドル部:PP+TPR
切断能力(mm)
鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.3 、針金:Φ0.5 、アルミ板:0.5 、アルミ線:Φ1.0 、プラ板:1.2 、皮革・ゴム板:4.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66261880
TMS‐145M
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください