点灯モード切替機能
クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能
角度調節可能
ズレにくい滑り止めバンド
手をかざすだけで点灯!モーションセンサー機能搭載
連続点灯時間(満充電時)約4.5時間(HIGH)/約7.5時間(MID)/約8.5時間(LOW)
約50時間(赤点灯)/約50時間(赤点滅)
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に付属品充電式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約65使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約250(HIGH)/最大約180(MID)/最大約90(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED本体サイズ(mm)約長さ40×幅67×高さ33※ポリシリコンバンド除く充電時間(時間)(目安)最大約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)1000内容量1個