曜日別特売

薄型LEDワークライト自在クリップセット

薄型LEDワークライト自在クリップセット - EARTH MAN薄型LEDワークライト自在クリップセット - EARTH MAN薄型LEDワークライト自在クリップセット - EARTH MAN薄型LEDワークライト自在クリップセット - EARTH MAN薄型LEDワークライト自在クリップセット - EARTH MAN薄型LEDワークライト自在クリップセット - EARTH MAN

極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい
無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能
専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き
吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます
自在クリップ:スチール製の自在クリップでしっかり固定、照射角度も自由に調節

設置場所
屋内
ACアダプター
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在クリップ ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)(本体)約0.3 (クリップ)約0.35 (取付け時)約0.65、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246(クリップ)約127×80×150 (取付け時)約127×129×385コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66261959WLT-025LA1S
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする