極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい
無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能
専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き
吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます
自在マグネット:強力マグネットでしっかり固定、照射角度も自由に調節
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在マグネット ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)(本体)約0.3 (マグネット)約0.18 (取付け時)約0.48、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246 (マグネット)約66×66×63 (取付け時)約66×129×300コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)内容量1個