曜日別特売

薄型LEDワークライト

薄型LEDワークライト - EARTH MAN薄型LEDワークライト - EARTH MAN薄型LEDワークライト - EARTH MAN薄型LEDワークライト - EARTH MAN薄型LEDワークライト - EARTH MAN

極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい
無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能
専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き
吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます

設置場所
屋内
ACアダプター
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)約0.3 ※ACアダプター除く、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)本体サイズ(mm)約長さ26×幅129×高さ246内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66261925WLT-025LA
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする