充電式小型マグネットLEDライト

充電式小型マグネットLEDライト - EARTH MAN充電式小型マグネットLEDライト - EARTH MAN充電式小型マグネットLEDライト - EARTH MAN充電式小型マグネットLEDライト - EARTH MAN

挟むだけで装着!マグネットタイプ
リュックなどに
胸ポケットに
ベルトなどに
全光束最大約150ルーメン(HIGH)

設置場所
屋外・屋内
用途夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに。付属品3.7V充電式小型マグネットLEDライト本体×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約44使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)DC3.7ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約150(HIGH)/最大約40(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5使用電球白色LED※交換不可電池リチウムポリマー電池 ※交換不可本体サイズ(mm)約高さ45×幅52×厚さ25連続点灯時間(満充電時)約1.5時間(HIGH)/約3時間(LOW)充電時間(時間)(目安)最大約1.5(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66261898HLT-1LiA
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする