コード式ヘッジトリマー

コード式ヘッジトリマー - EARTH MANコード式ヘッジトリマー - EARTH MAN

両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎
コード用カラビナ付きでコードのたるみを防ぎ、安全な作業に
ハンドガード付きで枝木の飛散から手を守り、安全な作業に
<最大切断能力>新芽約Φ10mm ※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります。

用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に付属品コード式ヘッジトリマー350mm本体×1、チップレシーバー×1、延長コード(約10m)×1、ブレードカバー×1、コード用カラビナ×1ストローク(mm)約13寸法(mm)本体:約長さ670×幅175×高さ160 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く質量(kg)約1.6 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く定格電圧(V)AC100コード長さ(m)電源:約0.3、延長:約10定格電流(A)3.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300刈込み幅(mm)約350定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40ブレード駆動方式両刃駆動最大切断能力(mm)新芽 約Φ10(※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります)ストローク数(min-1)約1,600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66261889GHTー350B
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする