曜日別特売

エアーツールキット5pcs

エアーツールキット5pcs - EARTH MANエアーツールキット5pcs - EARTH MANエアーツールキット5pcs - EARTH MANエアーツールキット5pcs - EARTH MANエアーツールキット5pcs - EARTH MANエアーツールキット5pcs - EARTH MANエアーツールキット5pcs - EARTH MAN

用途広がる!充実の5点セット
エアーダスター:ノズル接続口がソケット式で簡単脱着!
エアーホース:作業範囲の延長に
増量ノズル:空気を取り込む特殊形状で風量アップ
ロングノズル:狭い・細かい所のごみの吹き飛ばしに
クリーナーノズル:吸い上げ式のクリーニングノズル

用途
ごみ・水分等の吹き飛ばしに
洗浄液を吹き付けてクリーニングに
付属品エアーダスター、エアーホース(約3m)、増量ノズル、100mmロングノズル、クリーナーノズル(ホース長 約2m)最高使用圧力(MPa)0.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66261855ATL-500C
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする