MIKI
AWハッカー
用途
鉄筋曲げ(両曲げ)ハッカー
材質
ニッケルクロームメッキ仕上げ
頭部
アプセット鍛造
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66259195
AW13
620
1.6
鉄筋径:D13
¥
11,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
66259211
AW16
860
3.1
鉄筋径:D16
¥
19,190
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
66259220
AW19
1060
3.7
鉄筋径:D19
¥
23,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください