ダイレオ
Pt100Ω温度センサー
ねじ込み式温度センサー
用途
浴槽温度計測用
型式
【電導】3線式
精度
0.5級
接続
R1/2
保護管
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66259631
THB-4
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
66259640
THBW-4
¥
33,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください