3M(スリーエム)
ネクスケア キズあと保護&肌にやさしい不織布テープ
肌にやさしく蒸れにくくかぶれにくい不織布テープ
用途
傷あとの保護に
材質
基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)
5
内容量
1箱(60個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66262248
MPB11
11
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66262257
MPB22
22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください