ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ

ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ - 3M(スリーエム)ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ - 3M(スリーエム)

手で簡単に切れる使うやすいプラスチックテープ

用途応急処置に、携帯用に。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)7内容量1箱(60個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66262266TP1111
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66262275TP2222
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする