3M(スリーエム)
ネクスケア 伸縮する布テープ
伸縮してしっかり固定する布テープ
用途
スポーツのテーピングに
材質
基材:綿布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
25
長さ(m)
2
内容量
1箱(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66262291
MT25NN
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください