ScanSnap iX2400

ScanSnap iX2400 - RICOH(リコー)
その他【原稿搭載】100枚付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイドブラック方式【原稿分離】ブレーキローラー方式センサーCISインターフェースUSB3.2 Gen1×1 / コネクター:Type-C読取両面45枚・90面/分原稿サイズA4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガルサイズ給紙方法ADF(自動給紙)スキャン方式A3スキャン(A3キャリアシート(オプション品)で対応)読取方式両面読み取り内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66257890FI-IX2400BK
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする