AFF WARE
アルミカラビナ 高耐久 落下防止 ブラック 6個セット
丈夫でサビにも強いアルミニウム合金製のカラビナ。
鍵や小物の持ち運びに便利で、アウトドアや現場使いにも。
ワンタッチで着脱できる使いやすいデザインです。
用途
工具や小物の携帯に
材質
アルミニウム合金
色
ブラック
質量(g)
約8
内容
6個セット
寸法(cm)
約5×2.5
ロック機能
なし
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66259229
TR-KBN007-6SET
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください