カイトン
軽トラック用 シートカバー
車のシートにかぶせるだけのカンタン取り付け。汚れや水滴からシートを守る!水洗い可能。軽トラック汎用サイズ。
用途
軽トラックのシートの水濡れ、汚れ防止に。
材質
表面/ポリエステル、裏面/PVCコーティング
幅(cm)
本体:60
高さ(cm)
本体:145
内容量
1個
注意
※ドアに挟み込まないように注意してください。挟み込んだまま走行すると危険です。 タバコの火など、火気を近づけないように充分注意してください。 洗濯機・乾燥機は使用しないでください。汚れた場合は手洗いをしてください。 シートレールなどの可動部に挟み込まないように注意してください。 運転の妨げにならないように取り付けてください。 用途以外の使用はしないでください。 本製品は自動車用です。自動車以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66257935
KSC-01M
迷彩
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
66257951
KSC-02G
緑
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください