3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー

3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー - アルミス3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー - アルミス3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー - アルミス3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー - アルミス3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー - アルミス3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー - アルミス3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー - アルミス3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー - アルミス

簡単操作!スイッチを押すだけでネジ締めできる!
正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます!
多彩なビットが搭載され、あらゆる特殊ネジ対応できます!
持ち運びやすいコンパクトサイズ!
大容量バッテリー500mAh搭載!
強力な磁気で落ちにくい!
分離ピック付きで、スクリーンの分離作業も簡単!

用途カメラ、腕時計、ゲーム機、眼鏡、パソコン等付属品ビット種類:38寸法(mm)3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー:156×16.8×16.8質量(g)50電圧(V)DC:3.7回転数(min-1[r.p.m])150トルク(N・m)手動時:3、電動時:0.3充電電圧(V)DC:5充電時間(時間)1~2バッテリー容量(mAh)500
取扱説明書:(3.35MB)
注意
※充電中のご使用はお控えください。バッテリーの早期劣化の原因になります。
※ACアダプターは付属しておりません。(タイプCコードのみです)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66257917AOS-D011台
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66257926AOS-D011箱(2個)
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする