メッシュフェンスG型 支柱金具セットA

メッシュフェンスG型 支柱金具セットA - 四国化成メッシュフェンスG型 支柱金具セットA - 四国化成メッシュフェンスG型 支柱金具セットA - 四国化成メッシュフェンスG型 支柱金具セットA - 四国化成メッシュフェンスG型 支柱金具セットA - 四国化成メッシュフェンスG型 支柱金具セットA - 四国化成メッシュフェンスG型 支柱金具セットA - 四国化成メッシュフェンスG型 支柱金具セットA - 四国化成
種類支柱金具セットA寸法(幅W×高さH)(mm)H06・08・10用主要材質スチール内容量1セット
関連資料:(0.93MB)
注意
※本体には上下があります。塗装用金具切断部が下側になるようにパネルを取り付けてください。
※接続金具は支柱金具セットに同梱されています。
※本体と自由支柱を固定するフックボルトも支柱金具セットに同梱されています。
※コーナー部には柱を2本立ててください。
※現場で本体を切り欠き、切り詰める際は、切断部に保護キャップが必要です。但し、コーナー金具セットAおよびBには保護キャップAまたは保護キャップBが1組だけ同梱されています。
※【施工上の注意】
※自由支柱は2,000mm間隔以下で本体連結部および本体端部から200mm以下で立ててください。(特に風の強い場所では1,000mm以下で立ててください。)
※コーナー部は本体端部から自由支柱まで130~150mm以内で立ててください。(入隅の場合は78~150mm以内となります。)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66264418PBMGSK-A-BKブラック
1,100
669
736(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66264427PBMGSK-A-SVシルバー
1,100
669
736(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする