曜日別特売

ストリーマ空気空気清浄機

ストリーマ空気空気清浄機 - ダイキン工業ストリーマ空気空気清浄機 - ダイキン工業

充実の空気清浄能力を備えた、圧迫感の無いコンパクトタイプです。
従来型より高さ50mmダウンしております。(メーカー比)
電源コードにL字プラグ採用で安心、便利に使用できます。
10年間フィルター交換不要です。
空気清浄機本体でPM2.5への対応可能です。
操作部抗菌仕様
1年中飛散する全国の花粉16種類を無力化します。(試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。)

ホワイト電源(V)単相100(50/60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)しずか:6、弱:9、標準:16、ターボ:49定格消費電力(W)49本体質量(kg)5.8センサーホコリ・ニオイセンサー風量(m3/min)しずか:0.9、弱:2.0、標準:3.2、ターボ:5.5機能ストリーマ、TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)、脱臭フィルター、操作部抗菌仕様、ホコリ・ニオイセンサー・節電コース、花粉コース・チャイルドロック、L字プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×273×450運転音(dB)しずか:19、弱:29、標準:39、ターボ:53適合床面積(目安)~25畳(~41m2)RoHS指令(10物質対応)対応花粉モード脱臭機能内容量1台
注意
※空気中の有害物質すべてを除去できるものではありません。
※交換目安10年のものでも、使用環境や使用状況により交換時期が早くなる場合があります。交換不要のものでも、使用環境や使用状況により交換が必要になる場合があります。
※たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)はすべて除去できるわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66259685ACM556A-W
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする