曜日別特売

スパッタシート ホワイト(S) 2号 92x192cm

スパッタシート ホワイト(S) 2号 92x192cm - 三高

高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。

用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8寸法(mm)2号:920×1920質量(g)約1830規格A種内容量1枚
関連資料:(0.48MB)
注意
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6626173120729
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする