RICOH(リコー)
ScanSnap iX2400
その他
【原稿搭載】100枚
付属品
ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイド
色
ホワイト
方式
【原稿分離】ブレーキローラー方式
インターフェース
USB3.2 Gen1×1 / コネクター:Type-C
読取
両面45枚・90面/分
給紙方法
ADF(自動給紙)
スキャン方式
A3スキャン(A3キャリアシート(オプション品)で対応)
読取方式
両面読み取り
内容量
1台
注意
※読取速度はハードウェアの最大速度であり、実際の読取時間にはデータの転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66257881
FI-IX2400W
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった
参考になった