原田産業
ELESTON α
驚異の除電力、抜群の持続力、理想の汎用力によって静電気によるトラブルを防ぎ、生産効率をアップ。
用途
ワイパーはクリーンルーム対応品
構造
編み構造
サイズ(inch)
9×9
処理方法
【エッジ】レーザーカット
内容量
1袋(50枚)
注意
※エレクトロニクス、クリーンルーム業界での使用実績多数あり。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66264655
34080002
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
66264671
34080002
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった