ユーエイキャスター
APT型ユーエイロック
種別
金具:APT型
材質
金具・取付部:スチール
色
取付部:シルバー
取付寸法X×Y(mm)
100×100(85×85)
取付座A×B(mm)
120×120
仕上
本体:三価ユニクロ仕上
取付け方法
プレート式
取付穴径P(mm)
11
色(本体)
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66265285
APT100LOCK 100径(H130)キャスター用
1590
132
¥
5,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
17日以内出荷
返品不可
66265301
APT100LOCK
1585
144
¥
5,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
66265310
APT150LOCK
1890
198
¥
5,775
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
66265319
APT200LOCK
2140
250
¥
7,160
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください