白CR板(L)〈Hs60〉T

白CR板(L)〈Hs60〉T - タイガースポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66265030TCWL6001巻(10m)1t×1000mm×20M
92,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
66265039TCWL6001巻(10m)1.5t×1000mm×10M
61,000
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
66265048TCWL6001巻(20m)2t×1000mm×20M
148,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
66265057TCWL6001巻(20m)3t×1000mm×20M
192,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
66265066TCWL6001巻(10m)4t×1000mm×10M
128,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
66265075TCWL6001巻(5m)5t×1000mm×10M
160,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
66265091TCWL6001巻(5m)6t×1000mm×10M
192,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
66265100TCWL6001巻(5m)8t×1000mm×10M
256,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
66265109TCWL6001巻(5m)10t×1000mm×10M
320,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする