白EPT板(M)〈Hs65〉

白EPT板(M)〈Hs65〉 - タイガースポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66265118TEWM6501巻(5m)1t×1000mm×10M
52,000
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
66265127TEWM6501巻(5m)1.5t×1000mm×10M
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
66265136TEWM6501巻(10m)2t×1000mm×10M
84,000
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
66265145TEWM6501巻(10m)3t×1000mm×10M
107,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
66265161TEWM6501巻(10m)4t×1000mm×10M
143,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
66265170TEWM6501巻(10m)5t×1000mm×10M
179,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする