TAKAGI(高儀)
非常用トイレ処理キット50回分
凝固剤で消臭&抗菌
材質
トイレ用袋(黒):ポリエチレン
凝固剤:高分子ポリマー
用途
断水でもトイレが使える
付属品
トイレ用袋(黒)×50枚、凝固剤×50個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66266491
BKT-3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください