曜日別特売

非常用トイレ処理キット5回分

非常用トイレ処理キット5回分 - TAKAGI(高儀)非常用トイレ処理キット5回分 - TAKAGI(高儀)

袋と凝固剤で消臭&抗菌

材質
トイレ用袋(黒)・処理用袋:ポリエチレン
凝固剤:高分子ポリマー
用途断水でもトイレが使える付属品トイレ用袋(黒)×5枚、処理用袋×1枚、凝固剤×5個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266466BKT-1
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする