曜日別特売

携帯用簡易トイレ ポンチョ付き2回分

携帯用簡易トイレ ポンチョ付き2回分 - TAKAGI(高儀)携帯用簡易トイレ ポンチョ付き2回分 - TAKAGI(高儀)携帯用簡易トイレ ポンチョ付き2回分 - TAKAGI(高儀)

便器が無くても使える自立式
立ったまま使える取っ手付き
抗菌&消臭入り凝固剤で固める大便・小便用
目隠しポンチョ付き

材質
自立式排便袋:ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート
凝固剤:高分子ポリマー
目隠しポンチョ:ポリエチレン
用途便器が無いところで用を足せる付属品自立式排便袋×2凝固剤×2目隠しポンチョ×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266500BKT-4
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする