TAKAGI(高儀)
大きくて肌にやさしいウエットタオル50枚入り
コットン100%使用
ノンアルコール無香料
ヒアルロン酸配合
1枚ずつ使えて長く保存できるアルミ蒸着フィルム個包装
全身をゴシゴシふける大判厚手(幅約250mm×長さ約600mm)
材質
成分:水、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、
ポリオキシエチレンオレイルエーテル-12、ポリオキシエチレングリセリン-26、フェノキシエタノール、ヒアルロン酸
基布素材:コットン
用途
からだ拭きに
付属品
50枚入り
寸法(mm)
幅約250×長さ約600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66266545
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください