曜日別特売

大きくて肌にやさしいウエットタオル10枚入り

大きくて肌にやさしいウエットタオル10枚入り - TAKAGI(高儀)大きくて肌にやさしいウエットタオル10枚入り - TAKAGI(高儀)大きくて肌にやさしいウエットタオル10枚入り - TAKAGI(高儀)

コットン100%使用
ノンアルコール無香料
ヒアルロン酸配合
1枚ずつ使えて長く保存できるアルミ蒸着フィルム個包装
全身をゴシゴシふける大判厚手(幅約250mm×長さ約600mm)

材質
成分:水、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、
ポリオキシエチレンオレイルエーテル-12、ポリオキシエチレングリセリン-26、フェノキシエタノール、ヒアルロン酸
基布素材:コットン
用途からだ拭きに付属品10枚入り寸法(mm)幅約250×長さ約600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266536BSG-3
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする