HAC
充電器 乾電池式
単三乾電池3本を電源として、携帯電話などの充電が可能。
材質
ABS
出力
DC5V/800mA(最大)
用途
携帯電話などの非常時の充電に。
電源
単三乾電池×3本(別売)
本体サイズ(mm)
約W53×H87×D17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66266570
BPS-1
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください